OGIVA T INTERMEDIO 15 2091500
RACCORDI AD OGIVA 200 IN OTTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPX2091500
Rubix:999190900055464
Produttore:2091500


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone cw614n (corpi) / cw617n (stampato) |
|---|---|
| Connessione 1 | 15,00 mm |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : OGIVA T INTERMEDIO 15 2091500
RACCOROD A T INTERMEDIO 1° Diametro Nominale Tubo:15.00 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone cw614n (corpi) / cw617n (stampato) |
|---|---|
| Connessione 1 | 15,00 mm |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
| Profilo | raccordi ad ogiva 200 in ottone |
| Connessione 2 | 15,00 mm |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Tipo di filettatura | bsp |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,56 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore