Y DOPPIO INNESTABILE 4 X 6 + 1 X 8 T240608

RACCORDI AUTOMATICI IN TECNOPOLIMERO TECNO-RAP

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Titan Engineering:RPXT240608
Rubix:999190900057121
Produttore:T240608
Y DOPPIO INNESTABILE 4 X 6 + 1 X 8 T240608

Riepilogo info tecniche

Materialetecnopolimero (pom copolimero, rinforzato con fibra di vetro); guarnizioni nbr 70 (o-ring)
Connessione 1innesto per tubo ø6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : Y DOPPIO INNESTABILE 4 X 6 + 1 X 8 T240608


Y DOPPIO INNESTABILE 1° Diametro Nominale Tubo:6.00 mm 2° Diametro Nominale Tubo:8.00 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Materialetecnopolimero (pom copolimero, rinforzato con fibra di vetro); guarnizioni nbr 70 (o-ring)
Connessione 1innesto per tubo ø6 mm
Profiloy doppio innestabile (doppio push-in) tecno-rap
Connessione 2innesto per tubo ø8 mm
Temperatura massima50 °C
Tipologiaraccordo automatico doppio a y in tecnopolimero tecno-rap (push-in)
Diametro tubo8 mm
3,53 IVA esclusa
/ Unità
4,31 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione