Riferimenti
Titan Engineering:RPX11818
Rubix:999190900055092
Produttore:11818


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone (brass uni en 12164 cw614n) |
|---|---|
| Connessione 1 | g 1/8' (bsp parallela uni-iso 228) maschio |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : T M.M.F. 1/8 11818
T M.M.F. 1° Diametro Nominale Attacco:1/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone (brass uni en 12164 cw614n) |
|---|---|
| Connessione 1 | g 1/8' (bsp parallela uni-iso 228) maschio |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
| Profilo | t (m/m/f) |
| Connessione 2 | g 1/8' (bsp parallela uni-iso 228) femmina |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Tipo di filettatura | bspp |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,75 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore