25E009P0-RASCHIATORE ASR 44516 - 16X24X4,5/6,0 MAT: TPU ASR 44516
RASCHIATORI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:AR44516
Rubix:999190900036512
Produttore:25E009P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 24 mm |
| Altezza | 5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25E009P0-RASCHIATORE ASR 44516 - 16X24X4,5/6,0 MAT: TPU ASR 44516
RASCHIATORE Modello:ASR Diametro Interno:16.00 mm Diametro Esterno:24.00 mm Altezza Sede:5.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 24 mm |
| Altezza | 5 mm |
| Esecuzione | asr |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito