25E014P0-RASCHIATORE ASR 5720 - 20X30X6,0/7,5 MAT: TPU ASR 5720
RASCHIATORI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:AR5720
Rubix:999190900036517
Produttore:25E014P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 30 mm |
| Altezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25E014P0-RASCHIATORE ASR 5720 - 20X30X6,0/7,5 MAT: TPU ASR 5720
RASCHIATORE Modello:ASR Diametro Interno:20.00 mm Diametro Esterno:30.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 30 mm |
| Altezza | 7 mm |
| Esecuzione | asr |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore