25D031P5-RASCHIATORE RAD 60 - 60X68,6X5/7 MAT: TPU RAD 60

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Miros (Gapi):RD060
Rubix:999190900036440
Produttore:25D031P5
25D031P5-RASCHIATORE RAD 60 - 60X68,6X5/7 MAT: TPU RAD 60

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno68,6 mm
Altezza5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25D031P5-RASCHIATORE RAD 60 - 60X68,6X5/7 MAT: TPU RAD 60


RASCHIATORE Modello:RAD Diametro Interno:60.00 mm Diametro Esterno:68.60 mm Altezza Sede:5.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno60 mm
Diametro esterno68,6 mm
Altezza5 mm
Esecuzionerad
Materialepoliuretano
  • Esaurito