25D092P5-RASCHIATORE RAD 270/5 - 270X285,2X10/16 MAT: TPU RAD 270/5

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Miros (Gapi):RD2705
Rubix:999190900036498
Produttore:25D092P5
25D092P5-RASCHIATORE RAD 270/5 - 270X285,2X10/16 MAT: TPU RAD 270/5

Riepilogo info tecniche

Diametro interno270 mm
Diametro esterno285,2 mm
Altezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25D092P5-RASCHIATORE RAD 270/5 - 270X285,2X10/16 MAT: TPU RAD 270/5


RASCHIATORE Modello:RAD Diametro Interno:270.00 mm Diametro Esterno:285.20 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno270 mm
Diametro esterno285,2 mm
Altezza10 mm
Esecuzionerad
Materialepoliuretano
  • Disponibile: spedito entro 24 ore