11L490Y0-RASCHIATORE R06 8092 - 80,0X92,6X7,0/12,0 MAT: NBR R06 8092
RASCHIATORI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):11L490Y0
Rubix:999190900036130

Documenti
Dettagli del prodotto : 11L490Y0-RASCHIATORE R06 8092 - 80,0X92,6X7,0/12,0 MAT: NBR R06 8092
RASCHIATORE Modello:HL Diametro Interno:80.00 mm Diametro Esterno:92.60 mm Altezza Sede:5.00/7.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 92,6 mm |
| Esecuzione | hl |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito
