25E002P0-RASCHIATORE ASR 44510 - 10X18X4,5/6,0 MAT: TPU ASR 44510

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Miros (Gapi):25E002P0
Rubix:999190900036505
25E002P0-RASCHIATORE ASR 44510 - 10X18X4,5/6,0 MAT: TPU ASR 44510

Riepilogo info tecniche

Diametro interno10 mm
Diametro esterno18 mm
Altezza5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25E002P0-RASCHIATORE ASR 44510 - 10X18X4,5/6,0 MAT: TPU ASR 44510


RASCHIATORE Modello:ASR Diametro Interno:10.00 mm Diametro Esterno:18.00 mm Altezza Sede:5.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno10 mm
Diametro esterno18 mm
Altezza5 mm
Esecuzioneasr
Materialepoliuretano
  • Disponibile: spedito entro 24 ore