MASCHERINA 9922 RESPIRATORE PER POLVERI, OZONO E VAPORI ORGANICI CLASSE FFP2 NR D CON V 7000088787
Respiratore monouso 3M Speciality Valved
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:9922
Rubix:999190300025247
Produttore:7000088787
EAN:04046719382569



Documenti
Dettagli del prodotto : MASCHERINA 9922 RESPIRATORE PER POLVERI, OZONO E VAPORI ORGANICI CLASSE FFP2 NR D CON V 7000088787
Ottenete una protezione respiratoria FFP2 affidabile ed efficace contro polveri e nebbie, con il respiratore 3M™ Speciality Particulate Respirator 9922. È dotato di uno strato di carbone attivo che aiuta a proteggere dai gas nocivi dell'ozono.
Il nostro design leggero, a forma di coppa, è robusto e resistente ai crolli, mentre la morbida guarnizione interna del viso, la forma convessa, la clip per il naso e le doppie cinghie aiutano a garantire una vestibilità confortevole per un'ampia gamma di forme del viso. La valvola 3M™ Cool Flow™ contribuisce a ridurre l'accumulo di calore, in modo da garantire il massimo comfort anche in condizioni di caldo e umidità, mentre le fasce intrecciate con codice colore aiutano a identificare il livello di protezione offerto: blu per FFP2 (NPF 12).
Progettato per funzionare bene con gli occhiali e i prodotti di protezione dell'udito 3M.
Il nostro design leggero, a forma di coppa, è robusto e resistente ai crolli, mentre la morbida guarnizione interna del viso, la forma convessa, la clip per il naso e le doppie cinghie aiutano a garantire una vestibilità confortevole per un'ampia gamma di forme del viso. La valvola 3M™ Cool Flow™ contribuisce a ridurre l'accumulo di calore, in modo da garantire il massimo comfort anche in condizioni di caldo e umidità, mentre le fasce intrecciate con codice colore aiutano a identificare il livello di protezione offerto: blu per FFP2 (NPF 12).
Progettato per funzionare bene con gli occhiali e i prodotti di protezione dell'udito 3M.
3M 9922 MASCHERE MONOUSO VALVOLATE SPECIALI FFP2 NR D CONFEZIONE DA 10 PEZZI
Punti di forza
Il respiratore monouso 3M™ Speciality 9922 protegge da polveri sottili, oli o nebbie a base d'acqua. Inoltre, offre sollievo dai livelli fastidiosi di vapori organici (odori fastidiosi).
Applicazioni
Fonderie di ferro e acciaio
Costruzione e riparazione di navi
Produzione di batterie
Saldatura e saldatura
Potterie
Prodotti chimici in polvere
Produzione di metalli
Produzione di vernici
Costruzioni
Costruzione e riparazione di navi
Produzione di batterie
Saldatura e saldatura
Potterie
Prodotti chimici in polvere
Produzione di metalli
Produzione di vernici
Costruzioni
Informazioni tecniche
Attributi
| Classe | ffp2 |
|---|---|
| Valvola | sì |
| Tipologia | non pieghevole |
| Colore | grigio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 60,03 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 73,23 IVA inclusa
- Esaurito