Visualizza i risultati per “parker”
Filtri
2189 Prodotto(i) con 2414 variante(i):
C9000 ISO B6 FEMALE BODY G1/2 9414U06 21
- parker:9414U06 21
- rubix:160000001720952
- produttore:9414U06 21
- ean:0820099480084
- Connessione 1:g 1/2 in
- Materiale:polimero (corpo); acciaio inox (sfera); nbr (o-ring)
- Norma:DI: 97/23/EC (PED);DI: 2002/95/EC (ROHS), 2011/65/EC;DI: 1907/2006 (REACH);ISO 4414;DIN EN 983
C9000 ISO B8 FEMALE BODY G1/2 9414U08 21
- parker:9414U08 21
- rubix:160000001720955
- produttore:9414U08 21
- ean:0820099480299
- Tipologia:accoppiatore
- Dimensione del filo:g 1/2
- Dimensione del filo:g 1/2
AXIAL VALVE 1BSPP VIT SEAL NO 4202 25 34 20
- parker:4202 25 34 20
- rubix:160000001719387
- produttore:4202 25 34 20
- ean:0820099294254
- Tipologia:4202
C9000 ISO B6 HOSETAIL BODY 8MM 9421U06 08
- parker:9421U06 08
- rubix:160000001720967
- produttore:9421U06 08
- ean:0820099481296
- Connessione 1:8 mm
- Materiale:termoplastico
- Norma:ISO B
C9000 ISO B6 HOSETAIL BODY 10M 9421U06 10
- parker:9421U06 10
- rubix:160000001720968
- produttore:9421U06 10
- ean:0820099481388
- Connessione 1:10 mm
- Materiale:termoplastico
- Norma:ISO B
STAINLESS STEEL BALL VALVE DN8 4810 08 13
- parker:4810 08 13
- rubix:160000001719453
- produttore:4810 08 13
- ean:0820099299174
- Tipologia:4810
NON-RETURN VALVE FEMALE 1/8BS 4890 10 10
- parker:4890 10 10
- rubix:160000001719477
- produttore:4890 10 10
- ean:0820099300023
- Tipologia:4890
- Tipo di raccordo:g1/8
NON-RETURN VALVE MALE/FEMALE 1 4891 13 13
- parker:4891 13 13
- rubix:160000001719493
- produttore:4891 13 13
- ean:0820099300221
- Tipologia:valvola di non ritorno
- Tipo di raccordo:g
BALL VALVE 1/4 BSP ECONOMY 4902 10 13
- parker:4902 10 13
- rubix:160000001719510
- produttore:4902 10 13
- ean:0820099301372
- Tipologia:4902
BALL VALVE 3/8 BSP ECONOMY 4902 10 17
- parker:4902 10 17
- rubix:160000001719511
- produttore:4902 10 17
- ean:0820099301396
- Tipologia:valvola a sfera
BALL VALVE 3/4 BSP ECONOMY 4902 20 27
- parker:4902 20 27
- rubix:160000001719513
- produttore:4902 20 27
- ean:0820099301440
- Tipologia:valvola a sfera
BALL VALVE 1.5 BSP ECONOMY 4902 40 49
- parker:4902 40 49
- rubix:160000001719516
- produttore:4902 40 49
- ean:0820099301587
- Tipologia:4902
BALL VALVE 2BSP ECONOMY 4902 50 48
- parker:4902 50 48
- rubix:160000001719517
- produttore:4902 50 48
- ean:0820099301624
- Tipologia:4902
MALE STUD FIT'G 4MM X M6 6105 04 52
- parker:6105 04 52
- rubix:160000001719546
- produttore:6105 04 52
- ean:0820099307091
- Tipologia:6105
LIQUIFIT INEQUAL UNION D6-D8 S 6306 06 08WP2
- parker:6306 06 08WP2
- rubix:160000001719631
- produttore:6306 06 08WP2
- ean:0820099933412
- Tipologia:6306
STUD ELBOW S/S 6MM X 1/4 BSP 3889 06 13
- parker:3889 06 13
- rubix:160000001719097
- produttore:3889 06 13
- ean:0820099292847
- Tipologia:3889
BALL VALVE 1/4BSP PANEL MTG 6402 07 13
- parker:6402 07 13
- rubix:160000001719798
- produttore:6402 07 13
- ean:0886357165254
- Tipologia:6402
BALL VALVE 3/8BSP PANEL MTG 6402 10 17
- parker:6402 10 17
- rubix:160000001719799
- produttore:6402 10 17
- ean:0820099308579
- Tipologia:6402
BALL VALVE 1/2BSP PANEL MTG 6402 13 21
- parker:6402 13 21
- rubix:160000001719800
- produttore:6402 13 21
- ean:0886357097692
- Tipologia:6402
FLOW CONTROL D8 WITH THREAD 3/ 7010 08 17
- parker:7010 08 17
- rubix:160000001720057
- produttore:7010 08 17
- ean:0820099317120
- Tipo di raccordo:filettatura esterna bspp (connessione 1), tubo (connessione 2)
- Tipologia:flow control d8 with thread 3/ 08 17
COMPACT EXHAUST FLOW REG SWIVE 7040 08 13
- parker:7040 08 13
- rubix:160000001720099
- produttore:7040 08 13
- ean:0820099319186
- Tipologia:7040
- Tipo di raccordo:g1/4
COMPACT FLOW REGULATOR D4 THRE 7060 04 10
- parker:7060 04 10
- rubix:160000001720116
- produttore:7060 04 10
- ean:0820099319926
- Tipo di raccordo:filettatura bspp maschio (g 1/8) / tubo-ø 4 mm
- Tipologia:compact flow regulator d4 thre 04 10
COMPACT FLOW REGULATOR D12THRE 7060 12 17
- parker:7060 12 17
- rubix:160000001720134
- produttore:7060 12 17
- ean:0820099320595
- Tipologia:7060
- Tipo di raccordo:g3/8
COMPACT FLOW REGULATOR D8 THRE 7065 08 13
- parker:7065 08 13
- rubix:160000001720155
- produttore:7065 08 13
- ean:0820099321486
- Tipologia:regolatore di flusso
- Tipo di raccordo:r;bspt
2064 items of 2189