40422095-GUARNIZIONE PU6 30X38,6X6,5/4,3MM 95 AU V149
Singolo effetto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:24004799
Rubix:160000000445303
Produttore:24004799


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 38,6 mm |
| Altezza | 6,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 40422095-GUARNIZIONE PU6 30X38,6X6,5/4,3MM 95 AU V149
Raschiatore
Punti di forza
The wiper prevents from ingress of dirt and water spray via outside diameter. It reliably wipes away dirt and leaves a residual film of oil on the retracting rod. No twisting and pressure build-up between seal and wiper. It is highly wear-resistant.
Applicazioni
The wiper can be used in mining, earth moving equipment, presses, injection moulding machines and support cylinders.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3 g |
|---|---|
| Diametro interno | 30 mm |
| Diametro esterno | 38,6 mm |
| Altezza | 6,5 mm |
| Esecuzione | pu6 |
| Materiale | 95 au v142 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore