0017268620000-CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI SL04130-PP

SL04..-PP

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
INA:SL04130-PP
Rubix:160000000405065
Produttore:0017268620000
EAN:4054366080561
0017268620000-CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI SL04130-PP
Riepilogo info tecniche
Diametro interno130 mm
Diametro esterno190 mm
Larghezza80 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0017268620000-CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI SL04130-PP


Cuscinetti radiali a rulli cilindrici SL04..-PP, cuscinetti bloccati, a due corone, a pieno riempimento di rulli, serie leggera, con gole per anelli elastici, tenute a labbro ad entrambi i lati
Cylindrical roller bearings, main dimensions according to DIN 5412-1, fixed bearing, double row, full-rolling, light row, with ring grooves, double-sided, steel sheet reinforced contact Seal (lip seal).

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)80x190x190 mm
Peso7500 g
Diametro interno130 mm
Diametro esterno190 mm
Larghezza80 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Carico statico di base, radiale - C0r790000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr430000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Disponibile: spedito entro 24 ore