Cuscinetti radiali a sfere INA GE20-DO-2RS-HLN, Diametro esterno: 35 mm | Larghezza: 16 mm | Diametro interno: 20 mm

Snodo sferico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE20-DO-2RS-HLN
Rubix:999210326082145
Produttore:0556782200000
EAN:4054364549145
0556782200000-SNODI E TESTE A SNODO ELGES GE20-DO-2RS-HLN

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0556782200000-SNODI E TESTE A SNODO ELGES GE20-DO-2RS-HLN


Snodo sferico GE..-DO-2RS, radiale, manutenzione necessario

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno20 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza16 mm
Materialeacciaio
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Tipologiacuscinetto radiale sferico a strisciamento, che richiede manutenzione (contatto di scorrimento acciaio/acciaio), serie dimensionale e, sigillato (2rs)
Peso0,06 kg
Spessore12 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr30500 N
  • Esaurito

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.