Riferimenti
Net Seals:TSE137098
Rubix:999220805057736


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 35 mm |
| Altezza | 9 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : K37-025/4 D.025X035X8/9 01.K3700.0250359
TENUTA STELO S.E. Modello:TSE Diametro Interno:25.00 mm Diametro Esterno:35.00 mm Altezza Sede:9.00 mm Materiale:NBR - GOMMATELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 35 mm |
| Altezza | 9 mm |
| Materiale | nbr - goatela |
| Esecuzione | tse |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione