Riferimenti
SKF:Y/UCP 206/H
Rubix:999190200029357
Produttore:UCP 206/H




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 121 mm |
| Altezza assi | 42,9 mm |
Dettagli del prodotto : SOPPORTO Y/UCP 206/H
SKF ha sviluppato una gamma di unità cuscinetto a sfere denominate "UC". Queste unità sono state progettate appositamente per adattarsi ad apparecchiature conformi agli standard industriali giapponesi (JIS). Le unità con cuscinetti a sfera UC SKF sono ottimizzate per il funzionamento in ambienti caratterizzati da vibrazioni indotte dal sistema. Grazie ai piedini della custodia completamente piatti, viene contrastato l'accumulo di sporco sotto la custodia
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 121 mm |
| Altezza assi | 42,9 mm |
| Materiale | in ghisa |
| Larghezza totale del cuscinetto | 38,1 mm |
| Diametro esterno | 62 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 17 mm |
| Forma costruttiva | blocco cuscinetto, bloccaggio a vite |
| Altezza | 83,5 mm |
| Lunghezza | 165 mm |
| Guarnizione | contact seals and flinger on both sides (bearing); unit without additional seal |
| Lubrificazione | grasso; foro di rilubrificazione e raccordo per grasso presenti (rg 1/4-28 unf) |
| Serie | ucp |
| Peso | 1,2 kg |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 11200 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 19500 N |
| Larghezza | 38,1 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione