0692494660000-SUPPORTO BLACK SERIES UCF204

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:UCF204
Rubix:999181200028577
Produttore:0692494660000
EAN:4012802627800
0692494660000-SUPPORTO BLACK SERIES UCF204

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Larghezza86 mm
Interasse del fissaggio64 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0692494660000-SUPPORTO BLACK SERIES UCF204


Unità cuscinetto flangiato quadrato FAG

Informazioni tecniche


Attributi
Peso570 g
Diametro interno20 mm
Larghezza86 mm
Interasse del fissaggio64 mm
Materialeacciaio
Altezza25,5 mm
Lunghezza86 mm
Serieucf
Larghezza totale del cuscinetto31 mm
Diametro dei fori di fissaggio12 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r6600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr13600 N
Diametro esterno33,3 mm
Peso0,57 kg
Codice doganale84832000
  • Disponibile: spedito entro 24 ore