0008839800000-SUPPORTI E CUSCINETTI PER SUPPORTI RSAO100-XL-I
Unità di supporto ritto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
INA:RSAO100-XL-I
Rubix:160000000403522
Produttore:0008839800000
EAN:4012802809053


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 375 mm |
| Altezza assi | 145 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0008839800000-SUPPORTI E CUSCINETTI PER SUPPORTI RSAO100-XL-I
Supporti ritti RSAO, alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetto con anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta R
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 375 mm |
| Altezza assi | 145 mm |
| Materiale | ghisa |
| Larghezza totale del cuscinetto | 130 mm |
| Diametro esterno | 440 mm |
| Altezza | 280 mm |
| Lunghezza | 440 mm |
| Serie | rsao..-xl |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 141000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 184000 N |
| Larghezza | 130 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito