7ND7000-CATENA 08B-1 C (1/2 S) DELTA HR
Catena a rulli serie europea Sedis
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:08B-1 C (1/2 S) DELTA HR
Rubix:999190800563168
Produttore:7ND7000


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | bs 08b - 1 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 7ND7000-CATENA 08B-1 C (1/2 S) DELTA HR
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | bs 08b - 1 |
| Diametro rullo | 8,51 mm |
| Larghezza interna min. | 7,75 mm |
| Materiale | acciaio |
| Altezza della piastra | 11,8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 89,28 IVA esclusa
/ 5 Metri
€ 108,92 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore