00167453-ARTICOLO D-P4DWSC

Accessori attuatore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:D-P4DWSC
Rubix:999221025040530
00167453-ARTICOLO D-P4DWSC
brand logo
Riepilogo info tecniche
Tipologiainterruttore automatico
Esecuzioned-p4d
Tensione, min.24 V
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 00167453-ARTICOLO D-P4DWSC


SMC offers a variety of auto switches for actuators and air grippers.; Solid state switches are available in a general purpose type or with 2-color indication, which allows the optimum operating position to be determined by the color of the light.; Solid state switches are also available in 2-color indication with diagnostic output, water resistant 2-color indication, built-in OFF-delay timer (200 ms), magnetic field resistant, heat resistant and wide range detection configurations.; Various lead wire lengths are available.
P4DWSC/P4DWSE, Sensori allo stato solido resistenti ai campi magnetici, con LED bicolore, Montaggio su guida, Grommet con connettore

Informazioni tecniche


Attributi
Peso36 g
Tipologiainterruttore automatico
Esecuzioned-p4d
Tensione, min.24 V
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Tensione, max.24 V
Paese d'origineJP
Mostra UNSPSC / ECL@SS
92,68 IVA esclusa
/ Unità
113,07 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione