Riferimenti
Chiaravalli:06500013
Rubix:160000000457138
Produttore:06500013
EAN:8054652004734

Riepilogo info tecniche
| Diametro dell'albero | 13 mm |
|---|---|
| Coppia trasmissibile | 13,1 N.m |
| Tipologia | rck 50 non autocentrante |
Dettagli del prodotto : 06500013-CALETTATORI RCK 50 D.13/16C9 *
Calettatori
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 100 g |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 13 mm |
| Coppia trasmissibile | 13,1 N.m |
| Tipologia | rck 50 non autocentrante |
| Lunghezza complessiva con viti | 45 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 37 mm |
| Forza assiale trasmissibile | 15298,4 N.m |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore