Riferimenti
Chiaravalli:06500016
Rubix:160000000457141
Produttore:06500016
EAN:8054652004765

Riepilogo info tecniche
| Diametro dell'albero | 16 mm |
|---|---|
| Coppia trasmissibile | 27,3 N.m |
| Tipologia | rck 50 |
Dettagli del prodotto : 06500016-CALETTATORI RCK 50 D.16/20C9 *
Calettatori
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 200 g |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 16 mm |
| Coppia trasmissibile | 27,3 N.m |
| Tipologia | rck 50 |
| Lunghezza complessiva con viti | 105 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 85 mm |
| Forza assiale trasmissibile | 2540 N.m |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito