Riferimenti
Roebuck:787498
Rubix:170000000533215
EAN:3660338041372


Riepilogo info tecniche
| Campo di misura, minimo | 0 mm |
|---|---|
| Campo di misura, massimo | 150 mm |
| Visualizzazione | meccanico |
Documenti
Dettagli del prodotto : PIED A COULISSE AU 1/50E 787498
Calibro con doppio becco in acciaio cromato 150x40 mm.
Regolo 200 mm in inox cromato opaco (mm e 1/2 mm, fronte-retro).
Calibro di profondità.
Lunghezza becco: 40/18 mm. Cofanetto in ABS.
Regolo 200 mm in inox cromato opaco (mm e 1/2 mm, fronte-retro).
Calibro di profondità.
Lunghezza becco: 40/18 mm. Cofanetto in ABS.
Informazioni tecniche
Attributi
| Campo di misura, minimo | 0 mm |
|---|---|
| Campo di misura, massimo | 150 mm |
| Visualizzazione | meccanico |
| Risoluzione | 0,02 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito