006060120-DINABETA 200NM Q1/2 REVERSIBILE /20 606/20
Chiavi dinamometriche a scatto con cricchetto reversibile per serraggi destrorsi precisione di serraggio ± 4%
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:606/20
Rubix:160000000003381
Produttore:006060120
EAN:8014230027531


Riepilogo info tecniche
| Coppia di serraggio minima | 40 N.m |
|---|---|
| Coppia di serraggio, massima | 200 N.m |
| Quadro di trascinamento | 1/2 '' |
Documenti
Dettagli del prodotto : 006060120-DINABETA 200NM Q1/2 REVERSIBILE /20 606/20
Chiavi dinamometriche a scatto con cricchetto reversibile per serraggi destrorsi precisione di serraggio ± 4%
Punti di forza
Chiavi dinamometriche a scatto con cricchetto reversibile per serraggi destrorsi precisione di serraggio ± 4%
Applicazioni
Utensili a mano
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 485x56x56 mm |
|---|---|
| Peso | 1070 g |
| Coppia di serraggio minima | 40 N.m |
| Coppia di serraggio, massima | 200 N.m |
| Quadro di trascinamento | 1/2 '' |
| Lunghezza | 440 mm |
| Fissaggio | 43 mm |
| Tipologia | precisione di serraggio +/- 4% |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito