Riferimenti
Bosch:GSR 12V-35 HX (06019J9102)
Rubix:999230510026634
Produttore:06019J9102
EAN:4059952514024

Dettagli del prodotto : GSR 12V-35 HX 06019J9102
The perfect balance between compactness, productivity and performance in the 12V class: the brushless Professional cordless screwdriver. This highly compact cordless screwdriver easily reaches into tight and narrow spaces.
Punti di forza
•Highly compact cordless screwdriver in the 12V class enables easy access to tight and narrow spaces
Informazioni tecniche
Attributi
| Coppia massima | 35 N.m |
|---|---|
| Peso | 0,57 kg |
| Senza fili | sì |
| Velocità a vuoto | 1750 rpm |
| Modello | gsr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 167,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 204,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione