Cuscinetto a rulli conici SKF 31307/DF, Diametro esterno: 80 mm | Diametro interno: 35 mm | Larghezza: 45.5 mm
Cuscinetti a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:31307/DF
Rubix:999190500027952
EAN:7316577448538


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 45,5 mm |
Dettagli del prodotto :
I cuscinetti a rulli conici formati da due cuscinetti a una corona appaiati disposti a “X” si basano su dimensioni comuni di cuscinetti a una corona di rulli conici. Sono dotati di corone di rulli disposte a “X” (le linee di carico convergono verso l’asse del cuscinetto), possono sopportare momenti di ribaltamento e carichi assiali in ambo le direzione e offrono una soluzione relativamente rigida. Si utilizzano tipicamente in riduttori, attrezzature di sollevamento, laminatoi e macchine del settore minerario, come le perforatrici per tunnel.
Punti di forza
- Elevata capacità di carico radiale e assiale
- Accoglie carichi assiali in una direzione
- Basso attrito e lunga durata
- Componenti separabili e intercambiabili
- Accoglie carichi assiali in una direzione
- Basso attrito e lunga durata
- Componenti separabili e intercambiabili
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 45,5 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Peso | 1,1 kg |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 5000 rpm |
| Regime limite | 8500 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 45,5 mm |
| Norma | ISO 355; ISO 492 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 134000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 129000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 261,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 319,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione