Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7203-B-XL-JP, Diametro esterno: 40 mm | Diametro interno: 17 mm | Larghezza: 12 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:7203-B-XL-JP
Rubix:160000000381293
Produttore:0191143890000
EAN:4054372836848


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Larghezza | 12 mm |
Dettagli del prodotto : 0191143890000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7203-B-XL-JP
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-JP, fila singola, X-life, gabbia in lamiera di acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 67 g |
|---|---|
| Diametro interno | 17 mm |
| Diametro esterno | 40 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 72..-b-xl-jp |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 17100 rpm |
| Regime limite | 26000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 5700 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 11200 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione