Cuscinetto orientabile a sfere FAG 1306-TVH, Diametro esterno: 72 mm | Larghezza: 19 mm | Diametro interno: 30 mm

Cuscinetti a sfere autoallineanti

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:1306-TVH
Rubix:160000000374969
Produttore:0167006940000
EAN:4012801159326
0167006940000-CUSCINETTO A SFERE 1306-TVH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167006940000-CUSCINETTO A SFERE 1306-TVH


Cuscinetto a sfere autoallineante 13. . -TVH, gabbia in plastica.
Cuscinetto a sfere autoallineanti 13..-TVH, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)19x72x72 mm
Peso387 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza19 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie13..-tvh
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento8700 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r6300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr21700 N
Codice doganale84821090
25,70 IVA esclusa
/ Unità
31,35 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.