Cuscinetto a rulli conici FAG 30214-A, Diametro esterno: 125 mm | Diametro interno: 70 mm | Larghezza: 26.25 mm
Cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
FAG:30214-A
Rubix:160000000375771
Produttore:0167106220000
EAN:4047643266024


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 125 mm |
| Larghezza | 26,25 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0167106220000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 30214-A
Punti di forza
Si verificano elevati carichi radiali
Elevati carichi assiali agiscono su un lato
Devono essere supportati carichi combinati (forze radiali e assiali che agiscono simultaneamente)
È richiesta una guida assiale precisa dell'albero (funzione di cuscinetto di posizionamento)
La disposizione dei cuscinetti deve avere una rigidità assiale molto elevata
La posizione del cuscinetto viene gestita senza gioco o sotto precarico (cuscinetti singoli). senza gioco o sotto precarico (i singoli cuscinetti sono regolati l'uno contro l'altro)
E' richiesta un'elevata precisione di funzionamento
La capacità di carico dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo non è più sufficiente e non è richiesta l'idoneità a velocità più elevate dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo
I cuscinetti non devono compensare errori di allineamento
L'obiettivo di progettazione comprende cuscinetti compatti, rigidi ed economici con un'elevata capacità di carico.
Elevati carichi assiali agiscono su un lato
Devono essere supportati carichi combinati (forze radiali e assiali che agiscono simultaneamente)
È richiesta una guida assiale precisa dell'albero (funzione di cuscinetto di posizionamento)
La disposizione dei cuscinetti deve avere una rigidità assiale molto elevata
La posizione del cuscinetto viene gestita senza gioco o sotto precarico (cuscinetti singoli). senza gioco o sotto precarico (i singoli cuscinetti sono regolati l'uno contro l'altro)
E' richiesta un'elevata precisione di funzionamento
La capacità di carico dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo non è più sufficiente e non è richiesta l'idoneità a velocità più elevate dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo
I cuscinetti non devono compensare errori di allineamento
L'obiettivo di progettazione comprende cuscinetti compatti, rigidi ed economici con un'elevata capacità di carico.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 28,1x125x125 mm |
|---|---|
| Peso | 1330 g |
| Diametro interno | 70 mm |
| Diametro esterno | 125 mm |
| Larghezza | 26,25 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 302 |
| Regime di riferimento | 3750 rpm |
| Regime limite | 5800 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 26,25 mm |
| Norma | iso 10317;iso 355 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 160000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 130000 N |
| Codice doganale | 84822000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
Esaurito