Cuscinetto a rulli conici FAG 31309-A, Diametro esterno: 100 mm | Diametro interno: 45 mm | Larghezza: 27.25 mm
Cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
FAG:31309-A
Rubix:160000000375882
Produttore:0167111300000
EAN:4012801046879


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 27,25 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0167111300000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 31309-A
Punti di forza
Si verificano elevati carichi radiali
Essivi carichi assiali agiscono su un lato
Devono essere supportati carichi combinati (forze radiali e assiali che agiscono simultaneamente)
È richiesta una guida assiale precisa dell'albero (funzione di cuscinetto di posizionamento)
Il supporto deve avere una rigidità assiale molto elevata
La posizione del cuscinetto viene gestita senza gioco o sotto precarico (cuscinetti singoli). senza gioco o sotto precarico (i singoli cuscinetti sono regolati l'uno contro l'altro)
E' richiesta un'elevata precisione di funzionamento
La capacità di carico dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo non è più sufficiente e non è richiesta l'idoneità a velocità più elevate dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo
I cuscinetti non devono compensare errori di allineamento
L'obiettivo di progettazione comprende cuscinetti compatti, rigidi ed economici con un'elevata capacità di carico.
Essivi carichi assiali agiscono su un lato
Devono essere supportati carichi combinati (forze radiali e assiali che agiscono simultaneamente)
È richiesta una guida assiale precisa dell'albero (funzione di cuscinetto di posizionamento)
Il supporto deve avere una rigidità assiale molto elevata
La posizione del cuscinetto viene gestita senza gioco o sotto precarico (cuscinetti singoli). senza gioco o sotto precarico (i singoli cuscinetti sono regolati l'uno contro l'altro)
E' richiesta un'elevata precisione di funzionamento
La capacità di carico dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo non è più sufficiente e non è richiesta l'idoneità a velocità più elevate dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo
I cuscinetti non devono compensare errori di allineamento
L'obiettivo di progettazione comprende cuscinetti compatti, rigidi ed economici con un'elevata capacità di carico.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 28,6x100x100 mm |
|---|---|
| Peso | 950 g |
| Diametro interno | 45 mm |
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 27,25 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 313 |
| Regime di riferimento | 4650 rpm |
| Regime limite | 8600 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 27,25 mm |
| Norma | ISO 355;DIN 720;ISO 10317 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 108000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 114000 N |
| Codice doganale | 84822000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore