Cuscinetto a rulli conici FAG 31312-A, Diametro esterno: 130 mm | Diametro interno: 60 mm | Larghezza: 33.5 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:31312-A
Rubix:160000000375885
Produttore:0167112110000
EAN:4012801048774
0167112110000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 31312-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza33,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0167112110000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 31312-A


Punti di forza

Si verificano elevati carichi radiali
Essivi carichi assiali agiscono su un lato
Devono essere supportati carichi combinati (forze radiali e assiali che agiscono simultaneamente)
È richiesta una guida assiale precisa dell'albero (funzione di cuscinetto di posizionamento)
Il supporto deve avere una rigidità assiale molto elevata
La posizione del cuscinetto viene gestita senza gioco o sotto precarico (cuscinetti singoli). senza gioco o sotto precarico (i singoli cuscinetti sono regolati l'uno contro l'altro)
E' richiesta un'elevata precisione di funzionamento
La capacità di carico dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo non è più sufficiente e non è richiesta l'idoneità a velocità più elevate dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo
I cuscinetti non devono compensare errori di allineamento
L'obiettivo di progettazione comprende cuscinetti compatti, rigidi ed economici con un'elevata capacità di carico.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)35x130x130 mm
Peso1920 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza33,5 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie313
Regime di riferimento3750 rpm
Regime limite5400 rpm
Larghezza totale del cuscinetto33,5 mm
NormaISO 10317;DIN ISO 355;DIN 720
Carico statico di base, radiale - C0r169000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr146000 N
Codice doganale84822000
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.