Cuscinetto a rulli conici FAG 31316, Diametro esterno: 170 mm | Diametro interno: 80 mm | Larghezza: 42.5 mm
Cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
FAG:31316
Rubix:160000000375889
Produttore:0167112890000
EAN:4012801048828


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 170 mm |
| Larghezza | 42,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0167112890000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 31316
Punti di forza
Si verificano elevati carichi radiali
Essivi carichi assiali agiscono su un lato
Devono essere supportati carichi combinati (forze radiali e assiali che agiscono simultaneamente)
È richiesta una guida assiale precisa dell'albero (funzione di cuscinetto di posizionamento)
Il supporto deve avere una rigidità assiale molto elevata
La posizione del cuscinetto viene gestita senza gioco o sotto precarico (cuscinetti singoli). senza gioco o sotto precarico (i singoli cuscinetti sono regolati l'uno contro l'altro)
E' richiesta un'elevata precisione di funzionamento
La capacità di carico dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo non è più sufficiente e non è richiesta l'idoneità a velocità più elevate dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo
I cuscinetti non devono compensare errori di allineamento
L'obiettivo di progettazione comprende cuscinetti compatti, rigidi ed economici con un'elevata capacità di carico.
Essivi carichi assiali agiscono su un lato
Devono essere supportati carichi combinati (forze radiali e assiali che agiscono simultaneamente)
È richiesta una guida assiale precisa dell'albero (funzione di cuscinetto di posizionamento)
Il supporto deve avere una rigidità assiale molto elevata
La posizione del cuscinetto viene gestita senza gioco o sotto precarico (cuscinetti singoli). senza gioco o sotto precarico (i singoli cuscinetti sono regolati l'uno contro l'altro)
E' richiesta un'elevata precisione di funzionamento
La capacità di carico dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo non è più sufficiente e non è richiesta l'idoneità a velocità più elevate dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo
I cuscinetti non devono compensare errori di allineamento
L'obiettivo di progettazione comprende cuscinetti compatti, rigidi ed economici con un'elevata capacità di carico.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 45x170x170 mm |
|---|---|
| Peso | 4060 g |
| Diametro interno | 80 mm |
| Diametro esterno | 170 mm |
| Larghezza | 42,5 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 313 |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 3100 rpm |
| Regime limite | 4150 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 42,5 mm |
| Norma | din iso 355 / din 720 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 270000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 227000 N |
| Codice doganale | 84822000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito