Cuscinetto a rulli conici FAG 32216-A, Diametro esterno: 140 mm | Diametro interno: 80 mm | Larghezza: 28 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:32216-A
Rubix:160000000375825
Produttore:0167127140000
EAN:4064328342057
0167127140000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 32216-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza28 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167127140000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 32216-A


I cuscinetti a rulli conici Schaeffler della serie 322 in qualità X-Life si distinguono per la loro elevata capacità di carico, precisione e durata. Questi cuscinetti a rulli conici a singola fila sono particolarmente indicati per applicazioni nell'industria automobilistica e nell'ingegneria meccanica, dove sono richieste elevate prestazioni in termini di resistenza ai carichi e silenziosità di funzionamento. La tecnologia X-Life migliora la durata e garantisce un allineamento preciso anche in condizioni estreme.

Grazie alla loro costruzione robusta e all'elevata resistenza a vibrazioni e urti, i cuscinetti a rulli conici della serie 322 sono ottimali per l'impiego nelle trasmissioni, nei motori e nei cambi.
Cuscinetti a rulli conici 322, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, scomponibili, regolati o in coppia

Punti di forza

- I cuscinetti a rulli conici Schaeffler resistono anche ai più elevati carichi radiali e assiali
- Elevata precisione di rotolamento e rigidità
- Lunga durata e affidabilità
- I cuscinetti a rulli conici in qualità X-Life aumentano l'economicità complessiva e migliorano l'impronta di CO₂ delle vostre macchine e impianti
- L'aumento della capacità di carico dinamica consente di raddoppiare i tempi di esercizio a parità di condizioni operative e di spazio d'ingombro
- Minimo usura e ridotta rumorosità grazie alla microstruttura superficiale ottimizzata
- Ridotta generazione di calore nel cuscinetto grazie a un funzionamento a minore attrito e più efficiente dal punto di vista energetico
- Materiale, trattamento termico e superfici sono ideali per requisiti esigenti
- Adatti a numerose applicazioni industriali come ad esempio in macchine agricole, riduttori e applicazioni ferroviarie

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)38x140x140 mm
Peso2089 g
Diametro interno80 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza28 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie322..-a
Regime di riferimento3050 rpm
Regime limite5000 rpm
Larghezza totale del cuscinetto35,25 mm
Carico statico di base, radiale - C0r260000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr197000 N
Codice doganale84822000
  • Esaurito

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.