Cuscinetto a rulli conici FAG 33215, Diametro esterno: 130 mm | Diametro interno: 75 mm | Larghezza: 41 mm
Cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
FAG:33215
Rubix:170000000516110
Produttore:0167141300000
EAN:4012801049528

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 130 mm |
| Larghezza | 41 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0167141300000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 33215
Punti di forza
Si verificano elevati carichi radiali
Essivi carichi assiali agiscono su un lato
Devono essere supportati carichi combinati (forze radiali e assiali che agiscono simultaneamente)
È richiesta una guida assiale precisa dell'albero (funzione di cuscinetto di posizionamento)
Il supporto deve avere una rigidità assiale molto elevata
La posizione del cuscinetto viene gestita senza gioco o sotto precarico (cuscinetti singoli). senza gioco o sotto precarico (i singoli cuscinetti sono regolati l'uno contro l'altro)
E' richiesta un'elevata precisione di funzionamento
La capacità di carico dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo non è più sufficiente e non è richiesta l'idoneità a velocità più elevate dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo
I cuscinetti non devono compensare errori di allineamento
L'obiettivo di progettazione comprende cuscinetti compatti, rigidi ed economici con un'elevata capacità di carico.
Essivi carichi assiali agiscono su un lato
Devono essere supportati carichi combinati (forze radiali e assiali che agiscono simultaneamente)
È richiesta una guida assiale precisa dell'albero (funzione di cuscinetto di posizionamento)
Il supporto deve avere una rigidità assiale molto elevata
La posizione del cuscinetto viene gestita senza gioco o sotto precarico (cuscinetti singoli). senza gioco o sotto precarico (i singoli cuscinetti sono regolati l'uno contro l'altro)
E' richiesta un'elevata precisione di funzionamento
La capacità di carico dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo non è più sufficiente e non è richiesta l'idoneità a velocità più elevate dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo
I cuscinetti non devono compensare errori di allineamento
L'obiettivo di progettazione comprende cuscinetti compatti, rigidi ed economici con un'elevata capacità di carico.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 43,3x130x130 mm |
|---|---|
| Peso | 2300 g |
| Diametro interno | 75 mm |
| Diametro esterno | 130 mm |
| Larghezza | 41 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 332 |
| Regime di riferimento | 3350 rpm |
| Regime limite | 5200 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 41 mm |
| Norma | ISO 10317;ISO 355 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 310000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 208000 N |
| Codice doganale | 84822000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore