Cuscinetto a rulli conici FAG 32007-X, Diametro esterno: 62 mm | Diametro interno: 35 mm | Larghezza: 18 mm
Cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
FAG:32007-X
Rubix:170000000516083
Produttore:0167115300000
EAN:4064328846517


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 18 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0167115300000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 32007-X
Punti di forza
Si verificano elevati carichi radiali
Essivi carichi assiali agiscono su un lato
Devono essere supportati carichi combinati (forze radiali e assiali che agiscono simultaneamente)
È richiesta una guida assiale precisa dell'albero (funzione di cuscinetto di posizionamento)
Il supporto deve avere una rigidità assiale molto elevata
La posizione del cuscinetto viene gestita senza gioco o sotto precarico (cuscinetti singoli). senza gioco o sotto precarico (i singoli cuscinetti sono regolati l'uno contro l'altro)
E' richiesta un'elevata precisione di funzionamento
La capacità di carico dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo non è più sufficiente e non è richiesta l'idoneità a velocità più elevate dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo
I cuscinetti non devono compensare errori di allineamento
L'obiettivo di progettazione comprende cuscinetti compatti, rigidi ed economici con un'elevata capacità di carico.
Essivi carichi assiali agiscono su un lato
Devono essere supportati carichi combinati (forze radiali e assiali che agiscono simultaneamente)
È richiesta una guida assiale precisa dell'albero (funzione di cuscinetto di posizionamento)
Il supporto deve avere una rigidità assiale molto elevata
La posizione del cuscinetto viene gestita senza gioco o sotto precarico (cuscinetti singoli). senza gioco o sotto precarico (i singoli cuscinetti sono regolati l'uno contro l'altro)
E' richiesta un'elevata precisione di funzionamento
La capacità di carico dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo non è più sufficiente e non è richiesta l'idoneità a velocità più elevate dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo
I cuscinetti non devono compensare errori di allineamento
L'obiettivo di progettazione comprende cuscinetti compatti, rigidi ed economici con un'elevata capacità di carico.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 225 g |
|---|---|
| Diametro interno | 35 mm |
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 18 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 320 |
| Gabbia | acciaio |
| Larghezza totale del cuscinetto | 18 mm |
| Norma | iso 355;din 720;iso 10317 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 57000 N |
| Codice doganale | 84822000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito