Cuscinetto a rulli conici FAG 30217-H, Diametro esterno: 150 mm | Diametro interno: 85 mm | Larghezza: 24 mm
Cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:30217-H
Rubix:999210325075199
Produttore:0956366170000
EAN:4054372678486


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 150 mm |
| Larghezza | 24 mm |
Dettagli del prodotto : 30217-H
Cuscinetti a rulli conici 302, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 150 mm |
| Larghezza | 24 mm |
| Serie | 302..-h |
| Regime limite | 3880 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 30,5 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 224000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 169000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS