Cuscinetto a rulli conici FAG 33009-H, Diametro esterno: 75 mm | Diametro interno: 45 mm | Larghezza: 19 mm
Cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:33009-H
Rubix:999210325075108
Produttore:0957002850000
EAN:4054372707261


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 75 mm |
| Larghezza | 19 mm |
Dettagli del prodotto : 33009-H
Cuscinetti a rulli conici 330, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 75 mm |
| Larghezza | 19 mm |
| Serie | 330..-h |
| Regime limite | 7520 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 24 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 103000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 67500 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS