Cuscinetto a rulli conici FAG 33015-H, Diametro esterno: 115 mm | Diametro interno: 75 mm | Larghezza: 25.5 mm
Cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:33015-H
Rubix:999210325075115
Produttore:0957008110000
EAN:4054372707384


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 115 mm |
| Larghezza | 25,5 mm |
Dettagli del prodotto : 33015-H
Cuscinetti a rulli conici 330, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 115 mm |
| Larghezza | 25,5 mm |
| Serie | 330..-h |
| Regime limite | 4720 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 31 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 232000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 132000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS