Cuscinetto a rulli conici FAG 33020-H, Diametro esterno: 150 mm | Diametro interno: 100 mm | Larghezza: 32.5 mm
Cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:33020-H
Rubix:999210325075135
Produttore:0957416900000
EAN:4054372726026


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 150 mm |
| Larghezza | 32,5 mm |
Dettagli del prodotto : 33020-H
Cuscinetti a rulli conici 330, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 150 mm |
| Larghezza | 32,5 mm |
| Serie | 330..-h |
| Regime limite | 3560 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 39 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 395000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 214000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS