Cuscinetto a rulli conici FAG 33108-H, Diametro esterno: 75 mm | Diametro interno: 40 mm | Larghezza: 20.5 mm
Cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:33108-H
Rubix:999210325075087
Produttore:0956405170000
EAN:4054372680038


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 75 mm |
| Larghezza | 20,5 mm |
Dettagli del prodotto : 33108-H
Cuscinetti a rulli conici 331, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 75 mm |
| Larghezza | 20,5 mm |
| Serie | 331..-h |
| Regime limite | 7600 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 26 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 103000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 75100 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS