Cuscinetto combinato a rullini e sfere obliqui INA NKIA5902, Diametro esterno: 28 mm | Diametro interno: 15 mm | Larghezza: 18 mm
Cuscinetto a rullini/sfere a contatto obliquo
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:NKIA5902
Rubix:160000000399576
Produttore:0007918810000
EAN:4012802723687




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 28 mm |
| Larghezza | 18 mm |
Dettagli del prodotto : 0007918810000-CUSCINETTO A RULLINI NKIA5902
Cuscinetti combinati radiali a rullini ed assiali a sfere a contatto obliquo NKIA, parte assiale azione unilaterale, secondo DIN 5 429-2
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 18x28x28 mm |
|---|---|
| Peso | 48 g |
| Diametro interno | 15 mm |
| Diametro esterno | 28 mm |
| Larghezza | 18 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | nkia |
| Guarnizione | aprire |
| Paese d'origine | SK |
| Codice doganale | 84828000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore