Altro cuscinetto auto allineante INA GSH40-XL-2RSR-B, Diametro esterno: 80 mm | Diametro interno: 40 mm | Larghezza: 22 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GSH40-XL-2RSR-B
Rubix:160000000403752
Produttore:0009555660000
EAN:4012802823165
0009555660000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GSH40-XL-2RSR-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0009555660000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GSH40-XL-2RSR-B


Cuscinetto con anello di bloccaggio GSH..-2RSR-B, Anello esterno sferico, fissaggio mediante bussola di trazione, tenuta RSR su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza22 mm
Gioco dei cuscinetticn
Materialeacciaio per cuscinetti standard
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Carico statico di base, radiale - C0r19800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr29500 N
Forma costruttivamanicotto adattatore
Peso0,518 kg
Lubrificazionelubrificazione a grasso, rigrassabile
54,33 IVA esclusa
/ Unità
66,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.