Altro cuscinetto auto allineante INA 212-XL-KRR, Diametro esterno: 110 mm | Diametro interno: 60 mm | Larghezza: 36 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:212-XL-KRR
Rubix:160000000403955
Produttore:0008169810000
EAN:4064327884824
0008169810000-CUSCINETTO A SFERE 212-XL-KRR

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza36 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0008169810000-CUSCINETTO A SFERE 212-XL-KRR


Cuscinetto con anello di bloccaggio 2..-KRR, anello esterno cilindrico, anello interno per accoppiamento, tenute R su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza36 mm
Gioco dei cuscinetticn
Materialeacciaio;gomma
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Carico statico di base, radiale - C0r36000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr52000 N
80,62 IVA esclusa
/ Unità
98,36 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.