Altro cuscinetto auto allineante SKF 1726307-2RS1, Diametro esterno: 80 mm | Diametro interno: 35 mm | Larghezza: 21 mm

Cuscinetti per unità

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:1726307-2RS1
Rubix:160000000405800
Produttore:34559
EAN:7316577742940
SOPPORTO 1726307-2RS1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza21 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO 1726307-2RS1


I cuscinetti per unità si basano su cuscinetti radiali a sfere schermati. Questi cuscinetti per unità sono adatti per applicazioni per cui il funzionamento fluido è un requisito essenziale. Possono sopportare carichi assiali più pesanti rispetto a qualsiasi altro tipo di cuscinetto per unità. I cuscinetti prevedono tenute su ambo i lati. Le tenute, prodotte in NBR con lamierino di rinforzo, sono inserite in scanalature nell'anello esterno e realizzano la tenuta contro lo spallamento dell'anello interno fungendo da tenute striscianti.

Punti di forza

- Funzionamento regolare
- Può sopportare carichi assiali elevati
- Sigillato su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)21x80x80 mm
Peso430 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza21 mm
Gioco dei cuscinetticn
Materialenbr (guarnizioni rs1) con inserto in lamierino di acciaio
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Carico statico di base, radiale - C0r19000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr33200 N
Forma costruttivainserto con anello interno standard (serie 17263(00)-2rs1)
Peso0,44 kg
Lubrificazionegrasso a base di olio minerale con addensante litio-calcio (consistenza nlgi 2)
Paese d'origineIT
Codice doganale84821090
€ 32,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 39,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.