Altro cuscinetto auto allineante FAG UK210, Diametro esterno: 90 mm | Diametro interno: 45 mm | Larghezza: 34 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:UK210
Rubix:160000000452943
Produttore:0705802350000
EAN:4012802662092
0705802350000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO UK210

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza34 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0705802350000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO UK210


Radial insert ball bearings UK, spherical outer ring, location by adapter sleeve, RSR seals on both sides
Cuscinetto con anello di bloccaggio UK, Anello esterno sferico, fissaggio mediante bussola di trazione, tenuta RSR su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Peso980 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza34 mm
Gioco dei cuscinettic4
Materialeacciaio; labbro tenuta in nbr; rondella di tenuta in lamiera d’acciaio zincata (rsr); gabbia in pa66
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Carico statico di base, radiale - C0r23200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr37500 N
Forma costruttivacuscinetto radiale ad anello interno con bussola adattatrice (serie uk) e anello esterno sferico; tenuta rsr
Peso0,98 kg
Lubrificazionepregreased; grasso ga13; rilubrificabile tramite 2 fori di lubrificazione sull’anello esterno
Codice doganale84821090
41,30 IVA esclusa
/ Unità
50,38 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.