Altro cuscinetto auto allineante INA GSH20-XL-2RSR-B, Diametro esterno: 47 mm | Diametro interno: 20 mm | Larghezza: 15 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GSH20-XL-2RSR-B
Rubix:160000000403748
Produttore:0009929410000
EAN:4012802816211
0009929410000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GSH20-XL-2RSR-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0009929410000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GSH20-XL-2RSR-B


Cuscinetto con anello di bloccaggio GSH..-2RSR-B, Anello esterno sferico, fissaggio mediante bussola di trazione, tenuta RSR su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza15 mm
Gioco dei cuscinetticn
Materialeacciaio per cuscinetti standard
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Carico statico di base, radiale - C0r6600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr12700 N
Forma costruttivaposizionamento mediante manicotto adattatore
Peso0,15 kg
Lubrificazionelubrificazione a grasso; lubrificazione a vita, esente da manutenzione; rigrassabile
€ 35,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 43,69 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.