Altro cuscinetto auto allineante INA GLE70-XL-KRR-B, Diametro esterno: 125 mm | Diametro interno: 70 mm | Larghezza: 68.2 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:GLE70-XL-KRR-B
Rubix:170000000703290
Produttore:0008389180000
EAN:4064327885319
0008389180000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GLE70-XL-KRR-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza68,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0008389180000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GLE70-XL-KRR-B


Cuscinetto con anello di bloccaggio GLE..-KRR-B, anello esterno sferico, cuscinetto mobile, anello interno con asola di trascinamento, tenute R su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno70 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza68,2 mm
Gioco dei cuscinetticn
Materialeacciaio
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Carico statico di base, radiale - C0r44000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr62000 N
Forma costruttivascanalatura di azionamento nell'anello interno
Peso1,9 kg
180,80 IVA esclusa
/ Unità
220,57 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.