Altro cuscinetto auto allineante INA 205-XL-KRR, Diametro esterno: 52 mm | Diametro interno: 25 mm | Larghezza: 21 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:205-XL-KRR
Rubix:160000000403949
Produttore:0008104010000
EAN:4012802783100
0008104010000-CUSCINETTO A SFERE 205-XL-KRR

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza21 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0008104010000-CUSCINETTO A SFERE 205-XL-KRR


Cuscinetto con anello di bloccaggio 2..-KRR, anello esterno cilindrico, anello interno per accoppiamento, tenute R su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza21 mm
Gioco dei cuscinetticn
Materialeacciaio per cuscinetti
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Carico statico di base, radiale - C0r7800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr14900 N
Forma costruttivaanello interno per accoppiamento
Peso0,158 kg
Lubrificazionelubrificazione a vita, esente da manutenzione; lubrificazione a grasso
16,43 IVA esclusa
/ Unità
20,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.