Altro cuscinetto auto allineante SKF 1726306-2RS1, Diametro esterno: 72 mm | Diametro interno: 30 mm | Larghezza: 19 mm

Cuscinetti per unità

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:1726306-2RS1
Rubix:160000000405799
Produttore:34558
EAN:7316577036667
SOPPORTO 1726306-2RS1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO 1726306-2RS1


I cuscinetti per unità si basano su cuscinetti radiali a sfere schermati. Questi cuscinetti per unità sono adatti per applicazioni per cui il funzionamento fluido è un requisito essenziale. Possono sopportare carichi assiali più pesanti rispetto a qualsiasi altro tipo di cuscinetto per unità. I cuscinetti prevedono tenute su ambo i lati. Le tenute, prodotte in NBR con lamierino di rinforzo, sono inserite in scanalature nell'anello esterno e realizzano la tenuta contro lo spallamento dell'anello interno fungendo da tenute striscianti.

Punti di forza

- Funzionamento regolare
- Può sopportare carichi assiali elevati
- Sigillato su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)19x72x72 mm
Peso330 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza19 mm
Gioco dei cuscinetticn
Materialeacciaio al cromo-carbonio (bearing steel)
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Finituraacciaio
Carico statico di base, radiale - C0r16000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr28100 N
Forma costruttivainsert bearing con anello interno standard per albero metrico; tenute a contatto rs1 su entrambi i lati con guarnizione in nbr (rs1 -2rs1); anello esterno con superficie esterna sferica (serie 17262(00)-2rs1)
Peso0,34 kg
Lubrificazionegrasso di lunga durata a base di sapone litio-calcio (consistenza nlgi 2)
Paese d'origineIT
Codice doganale84821010
27,09 IVA esclusa
/ Unità
33,05 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.