Altro cuscinetto auto allineante FAG UK213, Diametro esterno: 120 mm | Diametro interno: 60 mm | Larghezza: 41 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:UK213
Rubix:160000000452946
Produttore:0767624080000
EAN:4047643053389
0767624080000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO UK213

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza41 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0767624080000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO UK213


Radial insert ball bearings UK, spherical outer ring, location by adapter sleeve, RSR seals on both sides
Cuscinetto con anello di bloccaggio UK, Anello esterno sferico, fissaggio mediante bussola di trazione, tenuta RSR su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1880 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza41 mm
Gioco dei cuscinettic4
Materialerivestimento durotect bs (nero) su anelli e scudi; gabbia in pa66
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Carico statico di base, radiale - C0r40000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr61000 N
Forma costruttivaradial insert ball bearing (serie uk) con anello esterno sferico e posizionamento sull’albero tramite bussola/ancoraggio di adattamento
Peso1,88 kg
Lubrificazionecuscinetto prelubrificato (pregreased); rilubrificazione possibile tramite 2 fori di lubrificazione sull’anello esterno
Codice doganale84821090
77,89 IVA esclusa
/ Unità
95,03 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.